ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
スラックス 黒 2270-90シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66333297
品番
2270-90-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,660
カジュアルテイストのスラックスです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
クロ
サイズ
3L
番号
コード:124-4917
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
95
アズワン品番
65-8431-22
適合寸法(cm)
90〜95