サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66334110
品番
CCMT09T308KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:KF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3490
アズワン品番
65-8162-59
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。