ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスデコレーション ウォールステッカー グリーンツリー&リース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66334856
品番
8185-5672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
シックでおしゃれなデザインのウォールステッカー。お部屋の雰囲気を簡単にチェンジできる便利なアイテムです。壁面はもちろん、ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
仕様
両面印刷
材質
塩化ビニル
タイプ
静電吸着タイプ
寸法(cm)
台紙:90×60
注意
※粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。
※ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650