ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスデコレーション エアブローアーチ クリスマス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66335188
品番
7892-5366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クリスマスツリーのアーチの下で楽しいクリスマス!存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。
材質
ナイロン・ABS樹脂
質量(kg)
2.3
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
260×90×240
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×22×31
内寸(cm)
125×173
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3〜10分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,095
/
税込
¥
1,205
北海道地方
数量1につき
¥
1,791
/
税込
¥
1,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,786
/
税込
¥
3,065
離島
数量1につき
¥
2,786
/
税込
¥
3,065