画像準備中

冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール スマイルサンタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66335258 品番8800-8292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

にっこり笑った大きな210cmのサンタクロースがお客様をお出迎え。存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。

材質ナイロン 質量(kg)3 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×95×210 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×22
注意
※商品は電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3〜10分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥880 / 税込 ¥968
北海道地方数量1につき ¥1,440 / 税込 ¥1,584
沖縄地方数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464
離島数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする