ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール サンタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66335301
品番
8803-1274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高さ240cmの巨大サンタクロースのエアブロードール。存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。
材質
ナイロン
質量(kg)
約3.5
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×120×240
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×24×24
注意
※商品は電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3〜5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
990
/
税込
¥
1,089
北海道地方
数量1につき
¥
1,620
/
税込
¥
1,782
沖縄地方
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772
離島
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772