WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 320個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(320個)
注文コード
66337524
品番
691305130012
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●長さ:45.5mm●コード番号:190-9565
アズワン品番
65-7744-31