20112300BL512 サンボックス #11-5 サンコー(三甲) 66337768

サンボックス #11-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
66337768
品番
20112300BL512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,530
色
ライトブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
458×380×85
内寸(mm)
418×350×77
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
415×347×72
圧縮荷重(kN[kgf])
23.3[2380]
容量(L)
11.2
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
アズワン品番
65-8875-46
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6633776820112300BL5126315737920112300BL51220112300BL512 サンボックス #11-5 サンコー(三甲) 63157379サンボックス #11-5サンコー(三甲)1個
¥2,498
税込¥2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする