※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
200
仕様
磁石内蔵:(-) スイッチ用マグネットなし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66340208
品番
25A-CM2B20-200Z
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
427
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) スイッチ用マグネットなし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動・片ロッド