※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)125ストローク(mm)30仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66341319品番25A-CDQ2B125-30DCZ-M9NM
参考基準価格(税別)¥50,490販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など116種類から選べます他の種類を見る