8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66342485
品番
653010114822
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8900
アズワン品番
65-7527-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表