サンコー(三甲)
サンボックス #14F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
名入れ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
66342905
品番
20142400BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,720
サンボックスサイズ一覧
色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
475×369×118
有効内寸(mm)
短辺:313、長辺:412
圧縮荷重(kN[kgf])
35.0[3569]
容量(L)
14.2
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
アズワン品番
65-8887-44
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66342905
20142400BL503
63158185
20142400BL503
サンボックス #14F
サンコー(三甲)
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました