栄通信工業
栄通信工業の 電子部品(オンボード)
栄通信工業の 能動部品
栄通信工業の ディスクリート
ジョイスティック 防塵ゴム付 30Jシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66345066
品番
30JEK-YQ-04R2G
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●特性:レバー動作角度:センターから360°四角方向±10°〜±15°操作●抵抗値:D.C. 250V 100MΩ以上●抵抗変化特性:定格電力:回転寿命:100万回●使用温度範囲:-20℃〜65℃
アズワン品番
67-0440-55