曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TMM-104-01-G-S-RA 端子ストリップ 4極 2mm 1列 SAMTEC 66345608

端子ストリップ 4極 2mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66345608
品番
TMM-104-01-G-S-RA
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)値下げ
149

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です

仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3441
アズワン品番
65-7599-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする