サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66347306
品番
TCGT090202RK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
コーナーR・材質・被削材
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様
●適合被削材:PM●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.17●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:K●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-6715
アズワン品番
65-8248-75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。