※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66347918
品番
22-221T5
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:22●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5495
アズワン品番
65-7859-12