Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
2回路 差動 コンパレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66348040
品番
LM2903P
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V〜+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃〜+125℃●備考:
アズワン品番
67-0367-84