TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
スプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル 1袋 30000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30000個)
注文コード
66352556
品番
925856-2
参考基準価格(税別)
¥327,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
TE Connectivityワイヤピン
仕様
●スプライスタイプ:オープンバレル●適合電線サイズ:15.5→ 13.5 AWG●全長:7mm●直径:3.16mm●絶縁:非絶縁●コンタクト材質:真鍮●厚さ:0.25mm●コード番号:190-3137
アズワン品番
65-7768-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表