曜日別特売
USBC-LAN2500R3 USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 66353695

USBC-LAN2500R3 USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 66353695
USBC-LAN2500R3 USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 66353695
USBC-LAN2500R3 USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 66353695
USBC-LAN2500R3 USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 66353695
USBC-LAN2500R3 USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 66353695

USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66353695品番USBC-LAN2500R3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。
省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。
Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。
USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続
USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。
マルチギガビット対応
最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。
Realtekチップ搭載で省電力
安定性と互換性に優れ、省電力設計です。
高耐久メッシュケーブル採用
衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。
ジャンボフレーム対応
大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。
幅広いOSに対応
Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。
コンパクト&軽量設計
約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。
USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続
USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。
ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続
IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応
最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。
大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応
REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載
安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル
USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。
その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載
高耐久メッシュケーブル採用
通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。
外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用
ジャンボフレーム16KBytes対応
最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。
大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応
幅広いOS環境で利用可能
Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。
複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。
コンパクト&軽量デザイン
外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。
出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。

付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする