充電式ファイバースコープ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66353930 品番IES50-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。
モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。
市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。
収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。
カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。

用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに 付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース 仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用) 質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 最小曲げ半径(mm)30まで チューブ外径(Φmm)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214 センサー画像:CMOS 保護等級IP67(カメラとチューブのみ) 解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel) 寿命充放電1000回 使用環境温度(℃)ー10〜50 視野角77° 対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで 充電時間(時間)4 動作時間5時間 LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH) 記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG 画素数カメラ:100万画素 使用環境湿度(%)15〜85 モニタ5インチ TFTカラー液晶 フレームレート25fps カメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
関連資料:(0.47MB)
注意
※防水はカメラとチューブのみ、本体は防水ではありません。
※マイクロSDカードは付属しておりません。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
※急速充電器に対応していません。急速充電器は使用しないでください。
※充電中は使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする