リペア ハイパフォーマンスクーリングファン 1個

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66354788 品番NAB-5180
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

1基あたり1630m3/hの送風力を誇り、マツダ純正ファンの2倍以上の性能を有します。
特に熱に弱いロードスターへ最適な追加装備であり、あらゆる状況下で完璧な冷却性能を発揮します。
採用されているファンは、世界的なファン市場をリードするスパル性の最高品質の素材とアフターマーケットパーツを採用しています。
これらのスパル製ファンは、高性能なスポーツカーやレーストラックを走る車両にも採用されており、このファンの性能は検証されたものです。
※ファンのみとなり、取り付けに必要なネジやステー類は付属していません。
【仕様】
電圧:12V
消費電流:7.8A
ブレード直径:280mm
ファンブレード形状:鎌型
重量:1.1kg

質量(kg)1.1 ブラック 容量1個 備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプリペア ハイパフォーマンスクーリングファン 1個 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 使用箇所冷却系 関連部品品番:NA0-5156,NB0-5156 主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする