8788-84 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウシール スノータウンBIG ストア・エキスプレス 66356057 8788-84 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウシール スノータウンBIG ストア・エキスプレス 66356057

冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウシール スノータウンBIG

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66356057 品番8788-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【商品特徴】大型シールでホワイトクリスマスを演出!ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】再剥離タイプ 片面印刷 材質ゲルポリシート 寸法(cm)【台紙】200×40
注意
※【ご注意ください】
※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする