8/23より値下げ!現場を応援
TSM-102-01-L-SH-K-TR ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC 66357115

ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66357115
品番
TSM-102-01-L-SH-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1984
アズワン品番
65-7612-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする