スーパーティンカーBP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66357255 品番#1.4703.B1
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ミディアム・マルチツール(はさみ付き)。
手仕事がお好きな方に理想的なツール。
14機能を搭載したスイス製マルチツール。
プラスドライバー、はさみ搭載。
日常の生活でも、世界中を旅していても、この「スーパーティンカー」は役に立つ基本のツールです。<b

仕様●サイズ高さ:17 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:84 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:レッド アズワン品番65-8765-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする