omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2b+1a
注文コード
66358802
品番
A22TK-2RR-12-K11
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・種類
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
接点構成
2b+1a
ノッチ数
2
キーの有無
キーあり
タイプ
-
取付穴径(Φmm)
22
キー抜差位置
右
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。