※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング40mm90mm2308 E-2RS1TN9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66361814 品番2308 E-2RS1TN9
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9800 アズワン品番65-7925-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする