エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
450角用フロアハッチ(張物用/把手式) EA997LEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66362810
品番
EA997LE-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
把手にロック機構を内蔵した「把手ロック式」も対応可能です。
仕様
●仕様:450角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●蓋重量:約5kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3mm以下)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製
アズワン品番
65-9342-27