エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用クリーンテープ
OPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66364210
品番
EA943KC-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様
●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番
65-9315-35