※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)80
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66368594
品番25A-MDBC80-150Z-M9B
参考基準価格(税別)¥60,120
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など323種類から選べます
他の種類を見る