GS2AHT510 ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック 66368744

ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66368744品番GS2AHT510
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2524アズワン品番65-7797-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする