サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角ボルト
組込みねじ + ナベPK=1 鉄 または標準 ・クロメート M5×6 900本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900本)
注文コード
66374965
品番
10-00-0007-0050-0060-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,413
表面処理:クロメート
径×長さ:M5×6
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-5486
アズワン品番
67-0888-85