イノキュレーティングニードル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50包×12個) 注文コード66376180 品番254399
参考基準価格(税別)¥22,620 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要
USP Class VI
細胞無毒性
表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能
電子線滅菌済み

仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ニードル●カラー:イエロー アズワン品番65-5637-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする