※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径30mm レース幅1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66379375 品番AS 3047
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様●内径:30mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2185 アズワン品番65-7869-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする