画像メイン

アディダス サッカー ウインドブレーカー ウインドジャケット アウター 上着 adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 チームロイヤルブルー/チームネイビーブルー 注文コード66380618 品番KSB76
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

いつでも準備万端でピッチに立とう。このウインドジャケットは、アイコニックなティロシリーズからインスピレーションを得たデザイン。素材に軽量リップストップ生地を採用した、全天候型の仕様になっている。冷たい外気が中に入ってこないように伸縮性のある袖口とスタンドカラーを備え、小物をしまっておける便利なジップポケットをあしらっている。視認性を高めるリフレクタープリントのスリーストライプスと3バーロゴが、スキルをも際立たせる仕上がりに。この製品にはリサイクル素材を100%使用。製品に用いられた素材をリユースすることで、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことに役立てている。

仕様レギュラーフィット、リブ仕上げの高めのスタンドカラー/フルジップ、前にジップポケット、裏地付き、伸縮性のあるカフ チームロイヤルブルー/チームネイビーブルー 素材ポリエステル100% 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする