※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度180° 仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、リード線取出し方法・長さ:- ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード66380905 品番25A-MDSUB20-180S
参考基準価格(税別)¥41,580 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は揺動角度・仕様・ベーン形式など29種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号- 呼びMSUB 20 揺動角度180° ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、リード線取出し方法・長さ:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする