※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度180°
仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:S99V-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m
ベーン形式(S) シングルベーン
注文コード66380993
品番25A-MDSUB3-180S-S99VL1
参考基準価格(税別)¥44,220
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・仕様・ベーン形式など29種類から選べます
他の種類を見る