※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度90°
仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:T99-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m
ベーン形式(S) シングルベーン
注文コード66381054
品番25A-MDSUB3-90S-T99L1
参考基準価格(税別)¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・仕様・ベーン形式など29種類から選べます
他の種類を見る