曜日別特売
25A-MY1B20-100L6 25A-MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応 SMC 66383206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応25A-MY1B20-100L6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど162種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
注文コード
66383206
品番
25A-MY1B20-100L6
参考基準価格(税別)¥66,770販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする