ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
上皿てんびん MSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66383847
品番
A05-3024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
プラスチック製の上皿てんびん。
付属品
組分銅(100mg×1、200mg×2、500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1)
材質
組分銅ケース:プラスチック
型式
MS-100N
材質(本体)
プラスチック
最小表示(g)
0.1
計量皿(mm)
Φ80
最大計量(g)
100
材質(計量皿)
ステンレス
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。