ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
上皿てんびん MS-500N
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66383865
品番
A05-3026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,500
販売価格(税別)
¥
75,000
バスケットに入れる
ダイキャスト製の上皿てんびん。
付属品
組分銅(500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×2、200g×1)
材質
組分銅ケース:プラスチック
型式
MS-500N
材質(本体)
ダイキャスト
最小表示(g)
0.5
計量皿(mm)
Φ110
最大計量(g)
500
材質(計量皿)
ステンレス
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。