ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
棒磁石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66384599
品番
B10-3001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
棒磁石
仕様
保磁鉄片:付、極性色分:有、磁束密度(mT):25、磁力を保持するために、保磁鉄片をご利用ください。
材質
鋼
型式
H-150
寸法(mm)
18×6×150
方向
着磁:長さ方向
数量(本)
2/ケース付
注意
※磁力を保持するために、保磁鉄片をご利用ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。