ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
小型真空ポンプ VP-215N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384800
品番
C15-6454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,960
販売価格(税別)
¥
43,600
バスケットに入れる
油逆流防止弁付き
高真空で、お求めやすい価格を実現したスタンダードモデル
付属品
真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
型式
VP-215
寸法(mm)
119×270×216
質量(kg)
6
電源(V)
AC100
排気速度(L/min)
42(50Hz)、50(60Hz)
到達圧力(Pa)
約3.3
回転数
2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)
ローター
ツーステージ
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。