小型真空ポンプ VP-235N

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66384809 品番C15-6455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,660
販売価格(税別)
60,600

大排気速度
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にやさしい。

付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm) 型式VP-235N 寸法(mm)134×320×232 質量(kg)10.5 電源(V)AC100 排気速度(L/min)100(50Hz)、114(60Hz) 到達圧力(Pa)約3.3 回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz) ローターツーステージ
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする