水熱量計 WH-103N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66384845 品番C15-7604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000

従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。

付属品攪拌棒、温度計(-20〜+110℃、目盛1℃) 仕様抵抗線:5Ω、10Ω各1本 本体Φ190×210mm、800mL、プラスチック製減圧二重断熱構造 機能空焚き防止機能 数量(個)1
注意
※電源装置は付属しません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする