ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
線スペクトル光源装置
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66384931
品番
D20-1227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥217,800
販売価格(税別)
¥
198,000
バスケットに入れる
2種類の放電管を簡単に点灯できる装置です。
線スペクトル観察用の光源や、干渉・回折の観察測定用の光源として利用できます。
ランプは直接本体に取付けることもできます。
付属品
ランプ2種(ナトリウム、カドミウム)、ランプカバー
仕様
【スターター】電流調節機構搭載、大きさ(mm)●300×180×105
型式
LS-2NY
電源(V)
AC100
全高(mm)
スタンド:360
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。