ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
デジタル照度計 LX-100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384949
品番
D20-1246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
デジタル照度計
型式
LX-100
寸法(mm)
70×131×25
電源
006P型積層電池(モニタ用付属)
測定項目
照度
精度
±5%rdg+4dgt
収納ケース
収納ケース
測定範囲(Lux)
0〜20,000(2レンジ)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。