ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
デジタル照度計 LX-1108
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384958
品番
D20-1247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
最大400,000Luxまでワイドに測定ができる照度計、フロントパネル部防滴対応。
測定範囲(Lux)
0〜400,000(5レンジ、手動切替)
型式
LX-1108
寸法(mm)
68×30×200
電源
006P型積層電池(モニタ用付属)
精度
±3%rdg+0.5%F.S.(※100,000Lux以上は参考値)
分解能
0〜40.00(0.01)、36.0〜400.0(0.1)、360〜4,000(1)、3,600〜40,000(10)、10,000〜400,000(100)Lux
機能
ピーク・最大・最小値データホールド、光源選択(タングステンランプ・蛍光灯・ナトリウムランプ・水銀灯)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。