ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
プロジェクター(モバイルモデル) EB-1785W
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66385055
品番
E30-2026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275,000
販売価格(税別)
¥
250,000
バスケットに入れる
教室内の限られた環境でも見やすい画面補正!
縦と横の両方向からの歪み補正搭載。どこに置いても画面の歪みを即座に補正します。
持ち運びに便利なモバイルモデルです。
付属品
リモコン、ACコード、RGBケーブル、USBケーブル、CD-ROM、キャリングバッグ他
型式
EB-1785W
寸法(mm)
292×213×44(突起部含まず)
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100
解像度
WXGA
画面サイズ
[投映]30〜300型
明るさ
3,200ルーメン
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。