ワイヤレス血圧センサ(イージーセンス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66385071 品番E31-6979-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,500
販売価格(税別)
55,000

タブレットやワイヤレス接続ができる血圧センサです。

付属品血圧計 測定範囲(mm)気圧0〜3000Hg、パルス振幅0〜100% 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方法ワイヤレス、USB 最小表示(mm)気圧0.1Hg、パルス振幅0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
●※本製品は医療用ではありません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする