ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
ワイヤレス導電率センサ(イージーセンス)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66385080
品番
E31-6979-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,500
販売価格(税別)
¥
55,000
バスケットに入れる
タブレットやワイヤレス接続ができる導電率センサです。
電源
充電式電源(USB充電式)
測定範囲(℃)
導電率:1000/20000/100000μS、温度:0〜85
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小表示(℃)
導電率:0.1/0.01/0.001μS、温度:0.1
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。